RDNX 1003 MOEN positivo, HB7635, Tipo: INOX

N.º do artigo: 212252 INOX
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,86 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,39 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 364 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível RDNX 1003 MOEN
Tipo INOX
Tipo HB7635
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,22 mm
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 212252 INOX
EAN/GTIN 4045197527226
Número do fabricante 212252 INOX
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/apmáx = 2 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados