Chaqueta Soft Shell Multisafe, Negro azulado/amarillo de alta visibilidad, Tamaño XL

N.º do artigo: 21202-335-01017 XL
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
Número do artigo 21202-335-01017 XL
EAN/GTIN 5711074908462
Número do fabricante 21202-335-01017 XL
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Resistente al viento e impermeable
  • Color fluorescente contrastante y con reflejos.
  • Antiestático, ignífugo y con protección contra ácidos.
  • Protege contra arcos eléctricos y soldaduras ocasionales.
  • Cuello alzado
  • Cremallera de liberación rápida y doble solapa protectora contra la intemperie con cierre magnético.
  • Correa para una alarma de gas
  • Preparado para fijar un portatarjetas de identificación
  • Bolsillos superiores con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Con efectos de impresión
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 Clase 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (Tipo 6); EN 13034, categoría J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)

Característica:

  • Material: 26 % MAC/25 % PES/23 % PU/21 % CO/4 % AR/1 % CF
  • Información de seguridad: Multiseguro
  • Grupo destinatario: Caballero
  • Certificaciones: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 Clase 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (Tipo 6); EN 13034, categoría J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
  • Uso del producto: Ropa de trabajo para invierno
  • Ajustes de productos: ignífugo, cortavientos, repelente al agua