Pico SB para martillos eléctricos SDS plus, 20 x 250 mm

N.º do artigo: 212 25005 SB
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 212 25005 SB
EAN/GTIN 4049002016578
Número do fabricante 212 25005 SB
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Para eliminar juntas y enlucido de muros.
  • Realización de trabajos ligeros con cincel, como el tallado de ranuras.
  • aplicable universalmente
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Endurecido en toda su longitud para una transmisión máxima de la fuerza de impacto.
  • Cuchilla reafilable
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • con soporte para euros

Característica:

  • Peso: 234 g
  • Longitud: 250 mm
  • Extremo de inserción: SDS plus
  • Diámetro del recipiente: 14 mm
  • Fin del trabajo, anchura: 26 mm
  • Información del fabricante: AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky