XDHW 10T310, HB7535, Tipo: UNI

N.º do artigo: 211909 UNI
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,54 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,95 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
83 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDHW 10T310
Tipo UNI
Tipo HB7535
Material de corte HM
Número de trocas/cortes 2
‌Raio do canto 1 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 211909 UNI
EAN/GTIN 4069515014922
Número do fabricante 211909 UNI
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
210
Aço < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados