{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Modelo da haste | com rosca | |
| Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
| Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Substituição da ferramenta | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
| ⌀ D2 | 9,7 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 18 mm | |
| Rosca de alojamento M | M6 | |
| Pastilha de corte reversível adequada | XDHW 040110 | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219829 (5IP; 0,45 Nm) | |
| Tipo de produto | Fresa de imersão |
| Número do artigo | 211870 10/2 | |
| Número do fabricante | 211870 10/2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |