Juego de llaves allen ∙ Perfil TORX® interior

N.º do artigo: 2115-T/7R
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 2115-T/7R
EAN/GTIN 4000896012114
Número do fabricante 2115-T/7R
Número L L60140 3522
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • En el anillo
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T8 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30 ∙ T40
  • Peso neto (kg): 0.1 kg
  • Número de herramientas: 7

Material fornecido:

Llave allen 2115-T8 ∙ 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40