uvex Tapones hi-com azul SNR 24 dB Talla M

N.º do artigo: 2112114
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
Tipo de produto Tapones de protección auditiva desechables

Identificação e classificação

Número do artigo 2112114
EAN/GTIN 4031101469188
Número do fabricante 2112114
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • La forma innovadora de los tapones uvex hi-com reduce el ruido del oído interno que suele acumularse al llevar protección auditiva. Las cavidades integradas crean una mayor superficie en dirección al tímpano. El tapón tiene un efecto acústico más suave y absorbe los ruidos molestos; además, se caracteriza por una excelente percepción del habla. En la versión detec, el uvex hi-com es fácil de detectar tanto visualmente como a máquina gracias a su llamativo color azul y a una bola metálica.

Característica:

  • Tipo de producto: Tapón de protección auditiva
  • Nombre del producto: uvex hi-com
  • Tipo de producto: tapones auditivos
  • Color (filtro): azul
  • Modelo: con cordel
  • Tamaño: M
  • Valor H (atenuación del sonido de alta frecuencia): 26 dB
  • Valor M (atenuación del sonido de frecuencia media): 20 dB
  • Valor L (aislamiento acústico de baja frecuencia): 18 dB
  • SNR: 24 dB
  • Reutilización: Desechable (NR)
  • Detectabilidad: Sí
  • Material tapones: Poliuretano (PU)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a