{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | TopCut | |
| ⌀ das lâminas D | 20 mm | |
| Tipo | HB730 | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | N | |
| Número de arestas de corte Z | 6 | |
| Ângulo espiral | 50 grau | |
| Sentido de avanço | horizontal | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D ao rebordear | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Refrigeração interior | não | |
| Tamanho do alojamento | 20 mm | |
| alojamento adequado | GARANT TopCut | |
| Comprimento da cabeça l | 35 mm | |
| Comprimento da lâmina L2 | 25 mm | |
| Comprimento total L | 57,2 mm | |
| Largura do chanfro de canto a 45° | 0,4 mm | |
| Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
| Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
| Número do artigo | 210340 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197523372 | |
| Número do fabricante | 210340 20 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |