Carro de almacén

N.º do artigo: 2100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Carro con manija

Identificação e classificação

Número do artigo 2100
EAN/GTIN 4017976021003
Número do fabricante 2100
Número L L90080 999
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

Sin montar

Descrição:

Tubo de acero, construcción soldada, recubrimiento de polvo, azul brillante RAL 5007. Plataforma de tablero de madera aglomerada, superficie con acabado en haya. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Anchura de la superficie útil (mm): 500
Altura de la superficie de carga (mm): 233
longitud total (mm): 1030
Anchura total (mm): 505
Altura total (mm): 953
Neumáticos: TPE
Tamaño de las ruedas (mm): 160 x 40

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados