Extractor interno de segmentos con anchura 14 mm - 19 mm, 38 mm profundidad de sujeción

N.º do artigo: 21-2-E
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 21-2-E
EAN/GTIN 4021176931000
Número do fabricante 21-2-E
Número L L80010 210
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Los extractores de interiores segmentados de la serie 21-E se utilizan para extraer cojinetes, anillos exteriores, bujes y juntas planos en oficio, taller e industria. La ejecución segmentada con bordes de agarre extra finos permite la extracción segura de piezas planas. La serie 21 convence por su compatibilidad y variedad de aplicaciones. Según el caso de aplicación, hay numerosas variantes de extractores de interiores segmentados. Se utilizan ya sea en conjunto con soportes o con martillos deslizantes.
  • Por su segmentación y husillo fino, el extractor de segmentos es ideal para trabajar de manera precisa y cuidadosa.
  • A través del husillo mecánico, incluso los rodamientos que están ajustados contra el fondo se extraen de manera segura y rápida.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Altura total [mm]: 115 mm
  • Altura total [pulgadas]: 4 1/2
  • Anchura entre planos [mm]: 14 mm
  • Ancho de llave del hexágono de retención [mm]: 22 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 14 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 19 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 9/16
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 3/4
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Diámetro del extractor [mm]: 25 mm
  • Rosca de alojamiento [mm]: M10
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 14 mm - 19 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)