Bata para invitados FOOD & CARE, Caballero, antracita, Tamaño S

N.º do artigo: 20954-230-888 S
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
Número do artigo 20954-230-888 S
EAN/GTIN 5711074860722
Número do fabricante 20954-230-888 S
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Adecuado para ropa industrial de hasta 60 °C y secado en el acabador del túnel
  • Uso de placas de identificación, así como chip HF y chip UHF posible
  • El producto cumple con los principios de HACCP y está aprobado según DIN 10524

Característica:

  • Cierre con botones a presión ocultos
  • Enganches metálicos
  • Es posible utilizar etiquetas de nombre, chip RF y chip UHF
  • Marcado de color para cada tamaño
  • Adecuado para lavados industriales
  • Composición del tejido: 50% algodón/50% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 205 g/m²
  • Sarga. Puede encogerse hasta un 2%.
  • Circunferencia del pecho: 92 cm / 36 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797
  • HACCP DIN 10524
  • HACCP

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal