Dispositivo de medición digital del brazo de la sonda Medidas externas 0-15 mm, 0,001 mm

N.º do artigo: 209-926
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
Número do artigo 209-926
Número do fabricante 209-926
Número L L40700 668
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Característica:

Rango de medición: 0 - 15
Valor del paso de los dígitos: 0,001 mm (conmutable)
Precisión: 0,015 mm
Graduación: 0,001
Conmutable métrica/pulgada: Sí
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Entrega: Incluye el certificado de inspección de fábrica y la almohadilla de carga inalámbrica
Suministro de energía: Batería de polímero de litio

Produtos adequados