CUERPO MASETA LATON 25MM

N.º do artigo: 208A.25A
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
Tipo de produto Martillo

Identificação e classificação

Número do artigo 208A.25A
EAN/GTIN 3148518594561
Número do fabricante 208A.25A
Número L L60130 7402
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: pieza central de acero para martillo de plástico ″Serie pesada″
  • mango de nogal

Característica:

  • D [mm]: 25
  • L [mm]: 280
  • Eje: 210.MHB12
  • Descripción: Mosiždz
  • Descripción: Latón
  • [kg]: 0,200