Hojas de tela BASIC* A-B01 C JJ 230 x 280 mm A-B01 C JJ

N.º do artigo: 20833
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 50 Peça
  • Passos da encomenda: 50 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Granulometria 80
Comprimento da lixa 230 mm
Tipo de produto Papel abrasivo

Identificação e classificação

Número do artigo 20833
EAN/GTIN 9003170208338
Número do fabricante 20833
Número L L50140 101404
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Con estas planchas de tejido BASIC altamente flexibles, podrá procesar eficazmente una amplia gama de materiales diferentes. Tanto si se trata de nivelar, alisar, realizar ligeros trabajos de desbarbado o preparar superficies en general, tenemos la solución adecuada para usted con estas hojas sobre soporte textil. Gracias a la distribución abierta del grano, también son perfectos para el lijado en seco.

Característica:

  • Forma: Hoja de tela
  • Aptitud del material: Madera, composites, gelcoat, plástico / PVC, pintura / barniz, acero, acero inoxidable, metales no férricos
  • Línea de productos: BASIC
  • Especificación : A-B01 C JJ
  • Dimensiones (D x H): 230 x 280 mm
  • Espesor: 230 mm
  • Taladro: 280 mm
  • Tamaño de grano: 80
  • Herramienta para: Afilado manual

Vantagem:

  • Solución óptima para el lijado en seco gracias a la distribución abierta del grano sobre un soporte de algodón semiflexible
  • Aplicación universal

Vantagem:

  • Para la preparación de superficies a mano o en combinación con una lijadora orbital
  • Para nivelar, alisar, desbarbar ligeramente, acabado fino de revestimientos y preparación general de superficies