MACETA - ALU - 50MM

N.º do artigo: 207A.50CB
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
Tipo de produto Martillo

Identificação e classificação

Número do artigo 207A.50CB
EAN/GTIN 3148511474259
Número do fabricante 207A.50CB
Número L L60130 7193
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Martillo de plástico ″Serie Light″ con pieza central de aluminio
  • Las combinaciones con accesorios montados se ofrecen en pequeñas cantidades. Sin embargo, puedes armar tu propio martillo de plástico seleccionando una pieza central y dos aditamentos.

Característica:

  • d [mm]: 50
  • Asuntos: EC - EB
  • Descripción: aluminio
  • Descripción: aluminio
  • [kg]: 0,560