Pantalones con peto y bolsillos en las rodillas, Pantalones con peto de algodón, Elástico, Azul negro, Tamaño 82C66

N.º do artigo: 20769-563-010 82C66
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
Número do artigo 20769-563-010 82C66
EAN/GTIN 5711074935956
Número do fabricante 20769-563-010 82C66
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Elástico bidireccional
  • Doble costura en las piernas y la entrepierna.
  • Las perneras tienen un diseño ergonómico.
  • Correas para los hombros de tela, ajustables y con elástico corto y resistente, así como hebillas de plástico.
  • Bolsillo trasero con bolsillo para el móvil y solapa con botón a presión oculto.
  • La cintura es ajustable.
  • Trabillas para el cinturón
  • Bragueta con cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros
  • Bolsillo lateral con compartimento para el móvil, solapa y botones a presión ocultos.
  • Bolsa para metro plegable, reforzada con tejido CORDURA®.
  • Bolsillos en las rodillas de resistente CORDURA® (500 D)
  • Ajuste sencillo e individualizado de la altura de los bolsillos para las rodillas
  • Efectos reflectantes
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección para las rodillas: 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con el tipo de rodillera SHORT o LONG según la norma EN 14404.
  • La longitud de la entrepierna se puede alargar 3 cm separando la costura roja del interior del bajo de la pierna.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797

Característica:

  • Material: 97 % algodón/3 % elastolefina
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Caballero
  • Certificaciones: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Uso del producto: Ropa de trabajo
  • Ajustes de productos: Apto para lavado industrial