Fresa de ponta esférica de MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 9

N.º do artigo: 207472 9
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC / DS Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
⌀ das lâminas DC 9 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,2×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 14 mm
Raio R 4,5 mm
Comprimento total L 66 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC 0,07 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 65 HRC 0,07 mm
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Fresa esférica e de ponta esférica

Identificação e classificação

Número do artigo 207472 9
EAN/GTIN 4045197600615
Número do fabricante 207472 9
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
P
200
Aço < 50 HRC
H
190
Aço < 55 HRC
H
170
Aço < 60 HRC
H
150
Aço < 65 HRC
H
110
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

GARANT Diabolo:
Geometria especial, revestimento e metal duro para processamento de materiais duros. 4 arestas de corte frontais até ao centro. Portanto, pode ser usada como um verdadeiro cortador de 4 arestas em todas as profundidades de corte.
Tolerância: Contorno de raio = ±0,005 mm.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Diabolo" Ver todos