Mono con bolsillos en las rodillas Combinación, Azul negro, Talla L

N.º do artigo: 20719-563-010 L
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
Número do artigo 20719-563-010 L
EAN/GTIN 5711074976485
Número do fabricante 20719-563-010 L
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Elástico bidireccional
  • Doble costura en mangas, hombros, piernas y entrepierna.
  • Las perneras tienen un diseño ergonómico.
  • Cuello alzado
  • Cierre con botones a presión ocultos
  • Bolsillo superior con solapa
  • Anillo en D
  • Bolsillos delanteros
  • Intervención en el interior por ambos lados
  • Bolsillos traseros con solapa y botones a presión ocultos.
  • Correa para martillo, ajustable
  • Bolsillo lateral con compartimento para el móvil, solapa y botones a presión ocultos.
  • Bolsa para metro plegable
  • Puños con ajuste mediante botones a presión
  • Bolsillos en las rodillas
  • Ajuste sencillo e individualizado de la altura de los bolsillos para las rodillas
  • Efectos reflectantes
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección para las rodillas: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • La longitud de la entrepierna se puede alargar 3 cm separando la costura roja del interior del bajo de la pierna.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797

Característica:

  • Material: 97 % algodón/3 % elastolefina
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Caballero
  • Certificaciones: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Uso del producto: Ropa de trabajo
  • Ajustes de productos: Apto para lavado industrial