Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 6/0,5

N.º do artigo: 206422 6/0,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Em stock
152 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC / R1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 6
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 16 mm
Raio de corte R1 0,5 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC 0,015 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Fresa toroidal

Identificação e classificação

Número do artigo 206422 6/0,5
EAN/GTIN 4045197599254
Número do fabricante 206422 6/0,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
P
170
Aço < 50 HRC
H
170
Aço < 55 HRC
H
170
Aço < 60 HRC
H
145
Aço < 65 HRC
H
100
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

GARANT Diabolo:
Geometria especial, revestimento e metal duro para processamento de materiais duros.
Tolerância: Raio de corte R1 = ±0,005 mm.
Dimensões conforme DIN 6527 e espiral de 45°.

Vantagem:

Para fresagem cilíndrica como acabamento (corte frontal apenas com profundidades de corte reduzidas).

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Diabolo" Ver todos