Fresa toroidal de MDI R1 0,2, DLC, ⌀ DC × L1: 0,8X12

N.º do artigo: 206043 0,8X12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC × L1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / -0,005
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 0,8 mm
Revestimento DLC
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal 0 / -0,005
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 25 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h5
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 0,8 mm
Raio de corte R1 0,2 mm
Projeção L1 incl. exposição 12 mm
⌀ de exposição D1 0,78 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio fundido 0,016 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio fundido 0,016 mm
Fator de correção ap corr 0,2
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa toroidal

Identificação e classificação

Número do artigo 206043 0,8X12
EAN/GTIN 4045197914378
Número do fabricante 206043 0,8X12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
480
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
400
Acrílico PMMA
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Com revestimento DLC sp2 melhorado. Para as máximas exigências de desempenho e precisão em materiais de alumínio. As tolerâncias extremamente limitadas garantem máxima precisão. Retificação côncava de 2 chanfros com retificação em relevo dupla.
Ângulo de transição α=16°.
Tolerâncias:
  • Raio de corte: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ de exposição: D1 = 0/−0,01 mm.

Nota:

Em caso de aumento da projeção da ferramenta, utilizar a redução ap!
Valores para:
Fresagem de desbaste: ap = 0,25 × D × ap corr
Rebordeamento: ap = 0,50 × D × ap corr
Cópia: ap = 0,25 × D × ap corr
Para calcular a velocidade de avanço vf, utilizar a velocidade de rotação da máquina efetivamente utilizada (geralmente, a máxima)!
P. ex.: vf = 18 000 [rpm] × fz [mm/d] × z