{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 2 mm | |
| Revestimento | DLC | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | W | |
| Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,005 | |
| Número de dentes Z | 2 | |
| Ângulo espiral | 30 grau | |
| Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
| Haste | DIN 6535 HA com h5 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Comprimento da lâmina Lc | 2 mm | |
| Raio de corte R1 | 0,1 mm | |
| Projeção L1 incl. exposição | 40 mm | |
| ⌀ de exposição D1 | 1,91 mm | |
| Comprimento total L | 80 mm | |
| ⌀ haste Ds | 4 mm | |
| Avanço fz para corte de bordas em alumínio fundido | 0,025 mm | |
| Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio fundido | 0,025 mm | |
| Fator de correção ap corr | 0,04 | |
| Anel colorido | amarelo | |
| Tipo de produto | Fresa toroidal |
| Número do artigo | 206042 2X40 | |
| EAN/GTIN | 4045197914323 | |
| Número do fabricante | 206042 2X40 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |