Cabezal de taladrado y fresado axial, Polígono ISO 26623 PSC 32

N.º do artigo: 206038
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
Número do artigo 206038
EAN/GTIN 4069739371610
Número do fabricante 40.25C3G200EK
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, VDI25, alojamiento axial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.25C3G200EK
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 68
  • Máx. Par de giro (TQX): 25 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 85 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 80 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: PSC 32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: Arrastre de ranura