MARTILLO DIN MANGO GRAFITO 500G SLS

N.º do artigo: 205C.50SLS
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
Tipo de produto Martillo

Identificação e classificação

Número do artigo 205C.50SLS
EAN/GTIN 3662424029554
Número do fabricante 205C.50SLS
Número L L60130 10152
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Mango de seguridad ergonómico con núcleo de grafito205C.80SLS

Característica:

  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 122
  • L2 [mm]: 27
  • [kg]: 0,605