Fresa de desbaste de MDI com refrigeração interna HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8

N.º do artigo: 205592 8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
98 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ d11 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresagem: HR
  • Tolerância de ⌀ nominal: d11
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 8 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Perfil de fresagem HR
Tolerância de ⌀ nominal d11
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 20 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 16 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,04 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,045 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 205592 8
EAN/GTIN 4045197553157
Número do fabricante 205592 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
105
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
Aço < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Com refrigeração interna.
O refrigerante é diretamente aplicado sobre as arestas de corte.
Isto resulta numa longa vida útil e as aparas são completamente removidas.
Particularmente importante ao fresar em material sólido e ao recortar caixas.