Destornillador Classic, para tornillos con hexágono interior, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango delgado, compacto y de uso universal, acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y gasolina

N.º do artigo: 205.5-140
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 205.5-140
EAN/GTIN 7610733002481
Número do fabricante PB 205.5-140
Número L L60060 1075

Descrição

Descrição:

  • Destornillador Classic
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango delgado, compacto y de uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 5 mm
  • Longitud completa destornillador: 245 mm
  • Longitud de la hoja: 140 mm
  • Para tornillos metálicos M: 6 mm
  • Para tornillos prisioneros M: 10 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm