Reloj comparador, tapa con ojal, versión ISO Función de retención del valor máximo, 10 mm, 0,01 mm

N.º do artigo: 2046A-80
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
Número do artigo 2046A-80
EAN/GTIN 4946368842585
Número do fabricante 2046A-80
Número L L40010 14469
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los relojes comparadores para aplicaciones especiales ofrecen las siguientes ventajas: En el modelo con puntero ajustable, la posición del puntero puede ajustarse independientemente de la posición del perno de medición con el pomo superior. En el modelo con función de retención del valor máximo, un mecanismo mantiene el puntero y el perno de medición en la posición de la indentación máxima y muestra el valor máximo.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 10 mm
Graduación: 0,01 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Produtos adequados