{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Diabolo | |
| ⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
| Revestimento | TiSiN | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Tipo | H | |
| Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
| Número de dentes Z | 6 | |
| Ângulo espiral | 50 grau | |
| Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
| Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear | |
| Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
| Comprimento total L | 57 mm | |
| ⌀ haste Ds | 6 mm | |
| Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
| Avanço fz para corte de bordas em aço < 60 HRC | 0,025 mm | |
| Anel colorido | vermelho | |
| Tipo de produto | Fresa de canto |
| Número do artigo | 203221 4 | |
| EAN/GTIN | 4069515036580 | |
| Número do fabricante | 203221 4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |