Portaherramientas, Polígono ISO 26623 , PSC 63

N.º do artigo: 202561
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
Número do artigo 202561
EAN/GTIN 4069739359045
Número do fabricante 19.BMTC6LB4000
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT60A Okuma, alojamiento PSC, refrigeración interna

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 19.BMTC6LB4000
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 106
  • Longitud de voladizo (LPR): 132 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 90 mm
  • Tamaño del mango: BMT60A Okuma
  • Tamaño de interfaz: PSC 63
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior