Fresa de desbaste de MDI HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 18

N.º do artigo: 202414 18
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
52 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / -0,03
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ das lâminas DC 18 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal 0 / -0,03
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,4×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 32 mm
Projeção L1 incl. exposição 50 mm
⌀ de exposição D1 17,5 mm
Comprimento total L 92 mm
⌀ haste Ds 18 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,4 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,1 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,13 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 202414 18
EAN/GTIN 4045197776266
Número do fabricante 202414 18
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Para desbaste e acabamento.
Até 1×D em material sólido com os mais altos valores de avanço e grande suavidade de funcionamento.

Vantagem:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Pro Steel" Ver todos