Portaherramientas combinado para refrigeración interna y externa 25 mm

N.º do artigo: 202359
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
Número do artigo 202359
EAN/GTIN 4069739358499
Número do fabricante 17.BMT25DTW10X47.5X82.5-15°
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT55C, alojamiento cilíndrico, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 17.BMT25DTW10X47.5X82.5-15°
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 129,39
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 25 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 102 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 47,5 mm
  • Tamaño del mango: BMT55C
  • Tamaño de interfaz: Ø 25,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior