Fresa de MDI, sem revestimento, ⌀ e8 DC: 7

N.º do artigo: 202307 7
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 7 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 16 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Forma da haste HB
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,04 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,06 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 202307 7
EAN/GTIN 4062406093495
Número do fabricante 202307 7
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
170
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
100
Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.

Nota:

Produto sucessor do n.º 202240/202245.