Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e6 DC: 4

N.º do artigo: 202017 4
Desconto
63,46 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
72 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e6 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: e6
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Alu
⌀ das lâminas DC 4 mm
Revestimento DLC
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal e6
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 42 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HA
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 6,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 24 mm
⌀ de exposição D1 3,7 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Arredondamento do canto rv 0,1 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,03 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,04 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 202017 4
EAN/GTIN 4062406381004
Número do fabricante 202017 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
380
Alumínio (apara curta)
N
300
Alumínio > 10% Si
N
270
Acrílico PMMA
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Painel sanduíche alveolar
N
220
Cu
N
140
CuZn
N
160
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Para desbaste e acabamento.
Até 2×D em material sólido com as máximas velocidades de avanço e grande suavidade de funcionamento.
Possibilidade das mais elevadas velocidades de avanço com imersão vertical.
Possibilidade de rampas de até 45°.
Com revestimento DLC sp2 da mais recente geração.
Saliência muito comprida para o processamento seguro de cavidades profundas.

Vantagem:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Nota:

Não deve ficar abaixo de uma sobremedida mínima de 0,1×D para operações de acabamento subsequentes.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Alu" Ver todos