Extractor de garras con pestañas de 3 brazos con patas extractoras oscilantes e invertibles, hasta 220 mm amplitud, 130 mm profundidad de agarre

N.º do artigo: 202-2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 202-2
EAN/GTIN 4021176027253
Número do fabricante 202-2
Número L L80010 834
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El extractor de gancho de 3 brazos con garras oscilantes y reversibles se utiliza para la extracción centrada de rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para artesanía, taller e industria. Esto permite liberar cualquier componente montado sobre un eje que sea accesible desde el exterior. Las garras oscilantes con profundidad de sujeción ajustable son aplicables por ambos lados. La forma de las garras varía según la ejecución. Los 3 brazos garantizan una distribución de carga uniforme y, por lo tanto, un agarre especialmente seguro en la pieza a extraer.
  • Abrazaderas ajustables y giratorias 180° para ajustar individualmente la profundidad de sujeción.
  • Las patas de extracción oscilantes ofrecen múltiples posibilidades de ajuste.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 250 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 9 13/16
  • Profundidad total [mm]: 250 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 9 13/16
  • Altura total [mm]: 245 mm
  • Altura total [pulgadas]: 9 5/8
  • Anchura entre planos [mm]: 22 mm
  • Dimensión del hilo: G 1/2 inch
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 8 5/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 1 1/32
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 220 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 130 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 5 1/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 3 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 26 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 1/32
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 18 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 11/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 33 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 3/8
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 7 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/4
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 80 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 3 1/8
  • Par máx. [Nm]: 150 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 110.64
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 70 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 7 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 7.72
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Extremo de la garra con hendidura: Sí
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 220 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 80 mm
  • Apertura del pie de la pata del extractor [mm]: 8,5 mm
  • Apertura del pie de la pata del extractor [pulg.]: 5/16
  • Número de ajuste de la profundidad de sujeción: 1
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados