Portaherramientas radial, Altura 32

N.º do artigo: 201739
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
Número do artigo 201739
EAN/GTIN 4069739356235
Número do fabricante 8.BMT32VL8IKX60
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT75, alojamiento cuadrado, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 8.BMT32VL8IKX60
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 112
  • Longitud de voladizo (LPR): 60 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 28 mm
  • Tamaño del mango: BMT75
  • Tamaño de interfaz: Cuadrado 32x32 mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior