Tirador de liberación rápida de 2 brazos 160x150 mm

N.º do artigo: 2015722
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de dos brazos

Identificação e classificação

Número do artigo 2015722
EAN/GTIN 4036976123470
Número do fabricante 2015722
Número L L60160 6482
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Perfecto para espacios de difícil acceso
Escala de ajuste para el ajuste uniforme de las patas
pata de ajuste rápido

Característica:

  • Número de brazos: 2
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 40 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 5,0 mm
  • Profundidad total de la pata del gancho [mm]: 15 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 7 mm
  • Husillo hidráulico opcional: 1.06/HSP1
  • Anchura entre planos [mm: 22 mm
  • Graduación de escala disponible: x
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 150 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 160 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: G 1/2 x 210
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: sí
  • Tornillos incluidos: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no