Gorra con redecilla FOOD & CARE, Unisex, Blanco, Talla M

N.º do artigo: 20150-230-06 M
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
Número do artigo 20150-230-06 M
EAN/GTIN 5711074860777
Número do fabricante 20150-230-06 M
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Adecuado para ropa industrial de hasta 60 °C y secado en el acabador del túnel
  • Con red para el cabello largo
  • Ajuste del tamaño en la parte posterior de la cabeza
  • El producto cumple con los principios HACCP

Característica:

  • Con red para el cabello largo
  • Ajuste del tamaño en la parte posterior de la cabeza
  • Composición del tejido: 50% algodón/50% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 205 g/m²
  • Sarga. Puede encogerse hasta un 2%.
  • Circunferencia de la cabeza: 57 cm / 22,5 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a