Medidor de garganta sin reloj comparador 275-300 mm

N.º do artigo: 201-112
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Horquilla de control con comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 201-112
EAN/GTIN 4946368051451
Número do fabricante 201-112
Número L L40010 6287
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Con los medidores de garganta ajustables se pueden medir con rapidez y precisión diámetros exteriores de todo tipo hasta un rango de 300 mm y ofrecen las siguientes ventajas: Evaluaciones good/NG muy sencillas. Gran yunque plano de metal duro. Carrera del yunque de 2 mm.

Característica:

  • Alzador de yunque: 2 mm
  • Observaciones: Para vástago de 8 mm
  • Planeidad: 1 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,569 X 0,384 X 0,125 M
  • Rango de medición.: 275 - 300
  • Superficies de medición: Recubierto de metal duro, pulido con grano fino (13,5 x 12 mm)
  • Fuerza de medición: 12-18
  • Paralelismo: 5 µm
  • Precisión de repetición: 2 µm
  • Pulgada/Métrica: Métrico