MARTILLO MECANICO TIPO AJUSTADOR 26MM

N.º do artigo: 200H.26
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
Tipo de produto Martillo

Identificação e classificação

Número do artigo 200H.26
EAN/GTIN 3148517496361
Número do fabricante 200H.26
Número L L60130 6010
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Mango de nogal americano con soporte de mango triplemente asegurado
  • 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera

Característica:

  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 80
  • L2 [mm]: 25
  • Vástago: 210.MHB01
  • [kg]: 0,345