Chaqueta de trabajo ULTIMATE STRETCH, Señora, Blanco/Amarillo curry, Tamaño S

N.º do artigo: 20064-511-0670 S
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 20064-511-0670 S
EAN/GTIN 5711074847082
Número do fabricante 20064-511-0670 S
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Ajuste para mujer
  • Tejido elástico definitivo con poco peso y buena resistencia.
  • De secado rápido
  • Puños acanalados en las muñecas
  • Ranuras en los laterales
  • Cierre con botones a presión ocultos
  • Botones a presión de metal
  • Posibilidad de insertar etiquetas con el nombre, así como chips HF y UHF.
  • Marca de color para cada tamaño
  • El producto es apto para lavado industrial.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Característica:

  • Material: 88 % poliéster/12 % elastolefina
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Señora
  • Certificaciones: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Uso del producto: Ropa de trabajo
  • Ajustes de productos: Ajuste femenino, ULTIMATE STRETCH, peso ligero, ProWash®, apto para lavado industrial, secado rápido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a