Chaqueta de trabajo ULTIMATE STRETCH, Blanco/Azul celeste, Tamaño S

N.º do artigo: 20054-511-0691 S
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
Número do artigo 20054-511-0691 S
EAN/GTIN 5711074848508
Número do fabricante 20054-511-0691 S
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Tejido elástico definitivo con poco peso y buena resistencia.
  • De secado rápido
  • Puños acanalados en las muñecas
  • Ranuras en los laterales
  • Cierre con botones a presión ocultos
  • Botones a presión de metal
  • Posibilidad de insertar etiquetas con el nombre, así como chips HF y UHF.
  • Marca de color para cada tamaño
  • El producto es apto para lavado industrial.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Característica:

  • Material: 88 % poliéster/12 % elastolefina
  • Información de seguridad: Estándar
  • Certificaciones: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Uso del producto: Ropa de trabajo
  • Ajustes de productos: ULTIMATE STRETCH, peso ligero, ProWash®, secado rápido, apto para lavado industrial.