RSV ajustable UNC NR.4-40

N.º do artigo: 200141
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
Tipo de produto Macho de laminación

Identificação e classificação

Número do artigo 200141
EAN/GTIN 4046122300112
Número do fabricante 200141
Número L L10180 93
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Descrição

Descrição:

Rodar terrajas para roscar / RSV ajustable UNC NR.4-40

Matrices de laminación de roscas de alto rendimiento
Patrón suizo
Diseño ajustable, rodillos de rosca nitrurados

Los peines de laminación de roscas JBO son adecuados para materiales que se pueden conformar en frío y que tienen un alargamiento mínimo de aproximadamente el 8% junto con una resistencia a la tracción de hasta aproximadamente 900 N/mm².