1/4″ Punta de destornillador, Philips Z-Serie NO.1

N.º do artigo: 2000Z-50 No.1
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 2000Z-50 No.1
EAN/GTIN 4991644005680
Número do fabricante 2000Z-50 No.1
Número L L60050 10252
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 50 mm
  • Dimensión D2: 11,2 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Toma cuadrada
  • Phillips
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas