Extractor universal de 2 brazos, hasta 520 mm de durabilidad, 300 mm de profund. de suj. con ganchos de extracción extendidos

N.º do artigo: 20-4-3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 20-4-3
EAN/GTIN 4021176466984
Número do fabricante 20-4-3
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción prolongados se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos profundamente asentados en todos los tamaños estándar para artesanía, taller e industria. Esto permite soltar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible desde el exterior. Equipado con ganchos estándar robustos y ajustables, el extractor todoterreno garantiza tanto en el desensamblaje externo como interno un desmontaje especialmente seguro y sin daños.
  • La conexión atornillada permite aflojar fácilmente y apretar especialmente firmemente los ganchos de extracción con una llave hexagonal.
  • Aplicación también en componentes excéntricos mediante ganchos de extracción que se mueven libremente sobre la barra transversal

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 600 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 23 5/8
  • Altura total [mm]: 451 mm
  • Altura total [pulgadas]: 17 3/4
  • Anchura entre planos [mm]: 36 mm
  • Dimensión del hilo: G 1 inch
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 15 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 21
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 9/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 520 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 300 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 12
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 4 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 35 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/8
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 32,5 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1 1/4
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 67 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 2 5/8
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 20 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 13/16
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 200 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 590 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 7 7/8
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 23 1/4
  • Par máx. [Nm]: 400 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 295.04
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 150 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 15 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 16.53
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 295.04
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 15 mm - 520 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 200 mm - 590 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados