2-armiger extractor universal con ganchos de extracción de ajuste rápido, hasta 130 mm de durabilidad, 200 mm de profundidad de sujeción

N.º do artigo: 20-10+2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 20-10+2
EAN/GTIN 4021176773310
Número do fabricante 20-10+2
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El extractor universal de 2 brazos se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para artesanía, taller e industria. Esto permite aflojar cualquier componente que esté montado en un eje y sea fácilmente accesible desde el exterior. Equipado con ganchos estándar robustos y ajustables, el extractor versátil asegura un desmontaje especialmente seguro y sin daños tanto para extracciones externas como internas.
  • La conexión atornillada permite un fácil desprendimiento y un apriete especialmente firme de los ganchos extractores con una llave hexagonal
  • Aplicación también en componentes excéntricos a través de ganchos de extracción que se mueven libremente y se deslizan sobre la traviesa

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 172 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 3/4
  • Profundidad total [mm]: 45 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 1 3/4
  • Altura total [mm]: 283 mm
  • Altura total [pulgadas]: 11 1/8
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Ancho de llave del hexágono de retención [mm]: 27 mm
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 10 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 5 1/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 3/8
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 130 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 200 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 7 7/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 3 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 20,5 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 13/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 15 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 9/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 31 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 1/4
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 10 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3/8
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 95 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 160 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 3 3/4
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 6 5/16
  • Par máx. [Nm]: 80 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 59.01
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 45 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 4,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 4.96
  • Tecnologías: 10887
    10880
    10888
  • Husillo con mango en T: No
  • Husillo con hexágono de accionamiento: Sí
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: Sí
  • Salida de husillo disponible: Sí
  • Travesaño con mecanismo de bloqueo: No
  • Número de ganchos: 2
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: Sí
  • Ganchos de extracción deslizantes y siempre paralelos: Sí
  • Ganchos de extracción giratorios: No
  • Ganchos de extracción autocentrantes: No
  • Prensado automático (Autogrip): No
  • Encendido por llave de apriete (caimán): No
  • Soporte de sujeción: No
  • Pinza con mango en T (Cobra): No
  • Extensiones para ganchos disponibles: Sí
  • Freno de gancho disponible: No
  • Extremo de la garra con hendidura: No
  • Etiqueta de seguridad (amarilla): Sí
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Versión de husillo: Mecánico
  • Material punta husillo: Acero
    Recubrimiento de TIN
  • Versión de punta de husillo: Punta
    Bola y punta
  • Tipo de ajuste rápido: +
    +C
  • Forma de garra: Estándar
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 59.01
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 10 mm - 130 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 95 mm - 160 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados