Extractor universal de 2 brazos, hasta 90 mm de alcance, 200 mm de profundidad de tracción con ganchos de extracción prolongados

N.º do artigo: 20-1-2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 20-1-2
EAN/GTIN 4021176466311
Número do fabricante 20-1-2
Número L L80010 458
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción prolongados se utiliza para retirar rodamientos, engranajes y discos muy asentados de todos los tamaños comunes para la artesanía, taller e industria. Permite aflojar cualquier componente que esté en un eje y que sea accesible desde el exterior. Equipado con ganchos estándar robustos y ajustables, el extractor todoterreno garantiza una extracción segura y sin daños, tanto en el desmontaje externo como interno.
  • La conexión atornillada permite aflojar fácilmente y apretar especialmente firmemente los ganchos de extracción con una llave hexagonal.
  • Aplicación también en componentes excéntricos mediante ganchos de extracción que se mueven libremente sobre la barra transversal

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 136 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 5 3/8
  • Altura total [mm]: 183 mm
  • Altura total [pulgadas]: 7 3/16
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Ancho de llave del hexágono de retención [mm]: 27 mm
  • Dimensión del hilo: M14 x 1,5
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 3 5/8
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 90 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 200 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 3 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 20,5 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 13/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 15,5 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 5/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 31 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 1/4
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 10 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3/8
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 70 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 140 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 2 3/4
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 5 1/2
  • Par máx. [Nm]: 80 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 59.01
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 45 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 4,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 4.96
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 59.01
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 90 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 70 mm - 140 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados