Boquilla de piso húmedo/seco con gancho de estacionamiento, DN 35, 300 mm

N.º do artigo: 2.899-811.0
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
Número do artigo 2.899-811.0
EAN/GTIN 4066529064516
Número do fabricante 2.899-811.0
Número L L00940 2326
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Para una limpieza profunda en húmedo y seco, así como para eliminar el polvo fino y la suciedad gruesa: Boquilla de suelo húmedo/seco en DN 35 fabricada en plástico robusto con un ancho de trabajo de 300 milímetros y rodillos laterales. Además, cuenta con un práctico gancho de aparcamiento para un aparcamiento seguro. El bajo peso de la boquilla de piso NT permite un fácil manejo. Las tiras de cepillo y los labios de goma se pueden cambiar de forma rápida, fácil y, sobre todo, sin herramientas utilizando un clip.

Característica:

  • Anchura: 300 mm
  • peso incluyendo embalaje: 0,3 kg
  • Cantidad: 1 unidades
  • Diámetro nominal estándar: DN 35