Boquilla de coche ergonómica, DN 35, 100 mm

N.º do artigo: 2.889-356.0
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
Número do artigo 2.889-356.0
EAN/GTIN 4054278957753
Número do fabricante 2.889-356.0
Número L L00940 1957
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Con un ancho de trabajo de alrededor de 100 milímetros, la práctica boquilla de aspiración para automóviles en DN 35 es ideal para una limpieza rápida y exhaustiva del interior del vehículo. El tobera está hecho de plástico gris basalto. Su forma recta y plana hace que la boquilla del coche sea particularmente ergonómica, lo que facilita su aspiración en áreas estrechas del interior del vehículo, como debajo de los asientos, en el espacio para los pies y entre los cojines. La boquilla de succión para automóvil es compatible con todas las aspiradoras húmedas/secas con curvas en DN 35.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 255 x 105 x 36 mm
  • Anchura: 100 mm
  • peso incluyendo embalaje: 0,1 kg
  • Cantidad: 1 unidades
  • Diámetro nominal estándar: DN 35