tobera para juntas, NT Tacto, DN 40, plástico, 225 mm

N.º do artigo: 2.889-160.0
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
Número do artigo 2.889-160.0
EAN/GTIN 4054278256535
Número do fabricante 2.889-160.0
Número L L00950 180761
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

tobera para juntas DN 40, para la nueva serie TACT.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 225 x 45 x 45 mm
  • Peso: 0,1 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,1 kg
  • Longitud: 225 mm
  • Cantidad: 1 unidades
  • Diámetro nominal estándar: 40 mm