manguera de aspiración, T, DN 35, longitud 2 m, cono, cierre de clic

N.º do artigo: 2.889-100.0
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
Número do artigo 2.889-100.0
EAN/GTIN 4054278026268
Número do fabricante 2.889-100.0
Número L L00950 180738
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

El manguera de aspiración en tamaño nominal DN 35 es ideal para su uso con aspiradoras secas de Kärcher. La manguera de 2 metros de largo tiene un cierre de clic en el lado del dispositivo y una conexión de cono en el lado del accesorio.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 550 x 450 x 50 mm
  • conexión en el lado del dispositivo**: Haga clic en cerrar
  • conexión en la página de accesorios*: Cono
  • Ejecución: Estándar
  • Peso: 0,4 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,4 kg
  • Longitud: 2 m
  • Cantidad: 1 unidades
  • Diámetro nominal estándar: DN 35