Juego de filtros AF 30

N.º do artigo: 2.863-067.0
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
Número do artigo 2.863-067.0
EAN/GTIN 4054278926667
Número do fabricante 2.863-067.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

El juego de filtros H13 con una alta proporción de carbón activado recubierto antibacteriano elimina de forma fiable un gran número de contaminantes en el aire con una eficiencia de separación del 99,95 % a un diámetro de partícula de 0,3 µm. El filtro captura polvo, polvo fino, partículas, aerosoles, patógenos e incluso virus. Además, el recubrimiento antibacteriano del material filtrante elimina gérmenes y bacterias y se complementa con una capa de carbón activado que filtra olores, vapores químicos, COV (compuestos orgánicos volátiles) y otros contaminantes del aire.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 357 x 178 x 80 mm
  • Peso: 0,9 kg
  • peso incluyendo embalaje: 1 kg
  • Unidad de embalaje: 2 unidades

Vantagem:

Filtración H13:
  • H13-filtro para la eliminación fiable de patógenos y aerosoles.
  • Eficacia del filtro del 99,95%.
Contenido de carbón activado:
  • Para unir olores y vapores químicos.